ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

45X65X8 CRW1 R

70X110X10 CRW1 R

CR 70X110X10 CRW1

Lip Seal; 70MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

70X110X10 CRW1

Nr kat. BDI

1414139

CENA NETTO
33,23 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
8
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.093
UNSPSC
31411705
EAN
0085311028820
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRW1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
70X110X10 CRW1 R
Waga / LBS
0.266
Długi Opis
Lip Seal; 70MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code
Średnica Wału
2,756 Cale | 70 Milimetry
Otwór Obudowy
4,331 Cale | 110 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10 Milimetry