ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

229522

710229

TIMKEN 710229

59MM Shaft Dia; 78.3MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 40 Seal Design Code

Nr. katalogowy

710229

Nr kat. BDI

1349932

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.057
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA92
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
40
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
710229
Waga / LBS
0.126
Długi Opis
59MM Shaft Dia; 78.3MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 40 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry
Otwór Obudowy
3,083 Cale | 78,3 Milimetry
Średnica Wału
2,323 Cale | 59 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry