ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

20X35X7

710234

TIMKEN 710234

68MM Shaft Dia; 84MM Housing Bore; 8.5MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 8.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 32 Seal Design Code

Nr. katalogowy

710234

Nr kat. BDI

1349937

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
UNSPSC
31181611
EAN
0053893498348
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA10
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
32
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
710234
Waga / LBS
0.101
Długi Opis
68MM Shaft Dia; 84MM Housing Bore; 8.5MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 8.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 32 Seal Design Code
Średnica Wału
2,677 Cale | 68 Milimetry
Otwór Obudowy
3,307 Cale | 84 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,335 Cale | 8,5 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,335 Cale | 8,5 Milimetry