ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

710241

710241

TIMKEN 710241

1.628" Shaft Dia; 2.278" Housing Bore; 11/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 68 Seal Design Code

Nr. katalogowy

710241

Nr kat. BDI

1349943

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.029
UNSPSC
31181611
EAN
0053893498430
Kod Opisowy Konstrukcji
NAT_68
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
68
Inne Funkcje
Bonded | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
710241
Waga / LBS
0.064
Długi Opis
1.628" Shaft Dia; 2.278" Housing Bore; 11/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 68 Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,278 Cale | 57,861 Milimetry
Średnica Wału
1,628 Cale | 41,351 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,343 Cale | 8,712 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,343 Cale | 8,712 Milimetry