ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

50X72X12 HMSA10 RG

710290

TIMKEN 710290

100MM Shaft Dia; 124MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 32 Seal Design Code

Nr. katalogowy

710290

Nr kat. BDI

1349985

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.1
UNSPSC
31181611
EAN
0053893498959
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA10
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
32
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
710290
Waga / LBS
0.221
Długi Opis
100MM Shaft Dia; 124MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 32 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,512 Cale | 13 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,512 Cale | 13 Milimetry
Średnica Wału
3,937 Cale | 100 Milimetry
Otwór Obudowy
4,882 Cale | 124 Milimetry