ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

48X65X10

710511

TIMKEN 710511

1.044" Shaft Dia; 1.713" Housing Bore; 0.275" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.275" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 32 Seal Design Code

Nr. katalogowy

710511

Nr kat. BDI

1350112

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.043
UNSPSC
31181611
EAN
0053893500355
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA10
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
32
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
710511
Waga / LBS
0.095
Długi Opis
1.044" Shaft Dia; 1.713" Housing Bore; 0.275" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.275" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 32 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,275 Cale | 6,985 Milimetry
Średnica Wału
1,044 Cale | 26,518 Milimetry
Otwór Obudowy
1,713 Cale | 43,51 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,275 Cale | 6,985 Milimetry