ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
712260 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24

101752VTL-H-BX

712260 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24

TIMKEN 712260 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 05/24

1-3/4" Shaft Dia; 2.81" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code

Nr. katalogowy

712260 OBSOLETE DO NOT USE 05/24

Nr kat. BDI

1350160

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.032
UNSPSC
31181611
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA27
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
47
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
712260
Waga / LBS
0.071
Długi Opis
1-3/4" Shaft Dia; 2.81" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,81 Cale | 71,374 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8,001 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8,001 Milimetry
Średnica Wału
1,75 Cale | 44,45 Milimetry