ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

714512 SEAL

714512 SEAL

TIMKEN 714512 SEAL

2-3/8" Shaft Dia; 4.498" Housing Bore; 25/64" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 25/64" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 87 Seal Design Code

Nr. katalogowy

714512 SEAL

Nr kat. BDI

1350281

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.017
UNSPSC
31181611
EAN
0053893500997
Kod Opisowy Konstrukcji
NAT_87
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
87
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
714512 SEAL
Waga / LBS
0.039
Długi Opis
2-3/8" Shaft Dia; 4.498" Housing Bore; 25/64" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 25/64" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 87 Seal Design Code
Otwór Obudowy
4,498 Cale | 114,249 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,391 Cale | 9,931 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,391 Cale | 9,931 Milimetry
Średnica Wału
2,375 Cale | 60,325 Milimetry