ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

720X784X23 HDS7 R

720X784X23 HDS7 R

SKF 720X784X23 HDS7 R

720MM Shaft Dia; 784MM Housing Bore; 23MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

720X784X23 HDS7 R

Nr kat. BDI

1295134

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.23
UNSPSC
31411705
EAN
0085311393652
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS7
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS7
Inne Funkcje
Large | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
720X784X23 HDS7 R
Waga / LBS
11.553
Długi Opis
720MM Shaft Dia; 784MM Housing Bore; 23MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS7 Seal Design Code
Otwór Obudowy
30,866 Cale | 784 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,906 Cale | 23 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,906 Cale | 23 Milimetry
Średnica Wału
28,346 Cale | 720 Milimetry