ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

7300S

7300S

TIMKEN 7300S

1.685" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code

Nr. katalogowy

7300S

Nr kat. BDI

1350494

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.076
UNSPSC
31181611
EAN
0053893513973
Kod Opisowy Konstrukcji
NAT_79
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
79
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
7300S
Waga / LBS
0.167
Długi Opis
1.685" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Wału
1,685 Cale | 42,799 Milimetry
Otwór Obudowy
2,5 Cale | 63,5 Milimetry