ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

7399S

7399S

TIMKEN 7399S

5/8" Shaft Dia; 15/16" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 24 Seal Design Code

Nr. katalogowy

7399S

Nr kat. BDI

1350615

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.008
UNSPSC
31181611
EAN
0053893514048
Kod Opisowy Konstrukcji
NAT_24
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
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
24
Inne Funkcje
Molded | General Purpose | For Slow Speed Applications
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
7399S
Waga / LBS
0.018
Długi Opis
5/8" Shaft Dia; 15/16" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 24 Seal Design Code
Otwór Obudowy
0,937 Cale | 23,8 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,187 Cale | 4,75 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,187 Cale | 4,75 Milimetry