ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

750X814X25 HDS2 R

750X814X25 HDS2 R

SKF 750X814X25 HDS2 R

750MM Shaft Dia; 814MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

750X814X25 HDS2 R

Nr kat. BDI

22780481

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.82
UNSPSC
31411705
EAN
0085311529754
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS2
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS2
Inne Funkcje
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
750X814X25 HDS2 R
Waga / LBS
12.853
Długi Opis
750MM Shaft Dia; 814MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,984 Cale | 25 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,984 Cale | 25 Milimetry
Otwór Obudowy
32,047 Cale | 814 Milimetry
Średnica Wału
29,528 Cale | 750 Milimetry