ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

780X830X22 HS5 R

780X830X22 HS5 R

SKF 780X830X22 HS5 R

780MM Shaft Dia; 830MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code

Nr. katalogowy

780X830X22 HS5 R

Nr kat. BDI

1297114

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.25
UNSPSC
31411705
EAN
0085311991346
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS5
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HS5
Inne Funkcje
Large | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
780X830X22 HS5 R
Waga / LBS
7.195
Długi Opis
780MM Shaft Dia; 830MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code
Otwór Obudowy
32,677 Cale | 830 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,866 Cale | 22 Milimetry
Średnica Wału
30,709 Cale | 780 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,866 Cale | 22 Milimetry