ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
7.875X10.234X0.625 HDS2 R / 78790

78790 / 7.875X10.234X0.625 HDS2 R

7.875X10.234X0.625 HDS2 R / 78790

SKF 7.875X10.234X0.625 HDS2 R / 78790

Lip Seal; 7-7/8" Shaft Dia; 10-15/64" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

78790 / 7.875X10.234X0.625 HDS2 R

Nr kat. BDI

1297122

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.53
UNSPSC
31411705
EAN
0085311087292
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS2
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS2
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
78790
Waga / LBS
3.363
Długi Opis
Lip Seal; 7-7/8" Shaft Dia; 10-15/64" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Średnica Wału
7,875 Cale | 200,025 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
10,234 Cale | 259,944 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry