ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2637118 / 26.375X27.627X0.625 HS8 R

865X911X18 HS8 R

SKF 865X911X18 HS8 R

865MM Shaft Dia; 911MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code

Nr. katalogowy

865X911X18 HS8 R

Nr kat. BDI

1297493

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.22
UNSPSC
31411705
EAN
7316572040751
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS8
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HS8
Inne Funkcje
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
865X911X18 HS8 R
Waga / LBS
8.791
Długi Opis
865MM Shaft Dia; 911MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,709 Cale | 18 Milimetry
Średnica Wału
34,055 Cale | 865 Milimetry
Otwór Obudowy
35,866 Cale | 911 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,709 Cale | 18 Milimetry