ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8705S

8705S

TIMKEN 8705S

1.734" Shaft Dia; 2.4" Housing Bore; 0.23" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.23" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 277 Seal Design Code

Nr. katalogowy

8705S

Nr kat. BDI

1352049

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.017
UNSPSC
31181611
EAN
0053893515212
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_23WP
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
277
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
8705S
Waga / LBS
0.038
Długi Opis
1.734" Shaft Dia; 2.4" Housing Bore; 0.23" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.23" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 277 Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,4 Cale | 60,96 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,23 Cale | 5,842 Milimetry
Średnica Wału
1,734 Cale | 44,044 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,23 Cale | 5,842 Milimetry