ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8935S

8935S

TIMKEN 8935S

1.558" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1.52" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.52" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code

Nr. katalogowy

8935S

Nr kat. BDI

1352132

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.063
UNSPSC
31181611
EAN
0053893515304
Kod Opisowy Konstrukcji
NAT_79
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
79
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
8935S
Waga / LBS
0.139
Długi Opis
1.558" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1.52" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.52" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Szerokość Nominalna
1,52 Cale | 38,608 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1,52 Cale | 38,608 Milimetry
Średnica Wału
1,558 Cale | 39,573 Milimetry