ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8975S

8975S

TIMKEN 8975S

Lip Seal; 2.512" Shaft Dia; 3.506" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 49 Seal Design Code

Nr. katalogowy

8975S

Nr kat. BDI

1352147

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.042
UNSPSC
31181611
EAN
0053893515359
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
49
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
8975S
Waga / LBS
0.094
Długi Opis
Lip Seal; 2.512" Shaft Dia; 3.506" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 49 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,29 Cale | 7,366 Milimetry
Średnica Wału
2,512 Cale | 63,805 Milimetry
Otwór Obudowy
3,506 Cale | 89,052 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,29 Cale | 7,366 Milimetry