ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
0.906X1.339X0.256 HMS4 R / 9006

071118SCX

0.906X1.339X0.256 HMS4 R / 9006

SKF 0.906X1.339X0.256 HMS4 R / 9006

Lip Seal; 29/32" Shaft Dia; 1.339" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code

Nr. katalogowy

9006 / 0.906X1.339X0.256 HMS4 R

Nr kat. BDI

1297861

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311178013
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS4
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS4
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
9006
Waga / LBS
0.07
Długi Opis
Lip Seal; 29/32" Shaft Dia; 1.339" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,256 Cale | 6,502 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,256 Cale | 6,502 Milimetry
Średnica Wału
0,906 Cale | 23,012 Milimetry
Otwór Obudowy
1,339 Cale | 34,011 Milimetry