ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

131955PTZ-BX

9049N

TIMKEN 9049N

1.88" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 25 Seal Design Code

Nr. katalogowy

9049N

Nr kat. BDI

1352216

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.03
UNSPSC
31181611
EAN
0053893515502
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA7
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
25
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
9049N
Waga / LBS
0.067
Długi Opis
1.88" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 25 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Otwór Obudowy
2,562 Cale | 65,075 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Wału
1,88 Cale | 47,752 Milimetry