ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

90X120X12 CRW1 R

90X120X12 CRW1 R

CR 90X120X12 CRW1 USZCZELNIACZ

Lip Seal; 90MM Inside Diameter; 120MM Housing Bore; 12MM Width; Buna-N Seal Material; Single Lip With Spring; Seal with Steel Shell; Bore-Tite Coated Outside Diameter; Hydrodynamically Formed Waveseal Lip and Carbon Steel Garter Spring; -40 to 212 Degree F Temperature

Nr. katalogowy

90X120X12 CRW1

Nr kat. BDI

15069102

CENA NETTO
35,22 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.115
UNSPSC
31411705
EAN
0085311032650
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRW1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
90X120X12 CRW1 R
Waga / LBS
0.399
Długi Opis
Lip Seal; 90MM Inside Diameter; 120MM Housing Bore; 12MM Width; Buna-N Seal Material; Single Lip With Spring; Seal with Steel Shell; Bore-Tite Coated Outside Diameter; Hydrodynamically Formed Waveseal Lip and Carbon Steel Garter Spring; -40 to 212 Degree F Temperature
Średnica Wału
3,543 Cale | 90 Milimetry
Otwór Obudowy
4,724 Cale | 120 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,472 Cale | 12 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,472 Cale | 12 Milimetry