ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1X1.437X0.25 CRWA1 R / 9838

4985 / 0.5X0.999X0.25 CRWA1 R

1X1.437X0.25 CRWA1 R / 9838

CR 9838 USZCZELNIACZ

Lip Seal; 1" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

CR 9838

Nr kat. BDI

1413976

CENA NETTO
6,35 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311008037
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWA1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
9838
Waga / LBS
0.048
Długi Opis
Lip Seal; 1" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Otwór Obudowy
1,437 Cale | 36,5 Milimetry
Średnica Wału
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry