ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
BAU 100X120X12 NBR SIMMERING

BAU 100X120X12 NBR SIMMERING

BAU 100X120X12 NBR SIMMERING

BAU 100X120X12 NBR SIMMERING

100MM Shaft Dia; 120MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAU Seal Design Code

Nr. katalogowy

BAU 100X120X12 NBR

Nr kat. BDI

20391489

CENA NETTO
19,33 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
25
Marka
Nazwa Producenta
SIMRIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
SIM_BAU
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
BAU
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Długi Opis
100MM Shaft Dia; 120MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAU Seal Design Code
Otwór Obudowy
4,724 Cale | 120 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Wału
3,937 Cale | 100 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,472 Cale | 12 Milimetry