ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
BAUSLX2 40X52X7 NBR SIMMERING

BAUSLX2 50X80X10

BAUSLX2 40X52X7 NBR SIMMERING

BAUSLX2 40X52X7 NBR SIMMERING

40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAUSLX2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

BAUSLX2 40X52X7 NBR

Nr kat. BDI

20391488

CENA NETTO
4,77 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
83
Marka
Nazwa Producenta
SIMRIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
SIM_BAUSLX2
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
BAUSLX2
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Długi Opis
40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAUSLX2 Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,047 Cale | 52 Milimetry
Średnica Wału
1,575 Cale | 40 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,276 Cale | 7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,276 Cale | 7 Milimetry