ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
21X22.5X0.75 HDL R / HDL-5259-R

21243-4190

21X22.5X0.75 HDL R / HDL-5259-R

SKF 21X22.5X0.75 HDL R / HDL-5259-R

21" Shaft Dia; 22-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; HDL Seal Design Code

Nr. katalogowy

HDL-5259-R / 21X22.5X0.75 HDL R

Nr kat. BDI

1302816

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.65
UNSPSC
31411705
EAN
0085311349956
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
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
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDL
Inne Funkcje
Large | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
HDL-5259-R
Waga / LBS
8.051
Długi Opis
21" Shaft Dia; 22-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; HDL Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
22,5 Cale | 571,5 Milimetry
Średnica Wału
21 Cale | 533,4 Milimetry