ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PO 600X620X14-AD1

PO 600X620X14-AD1

SKF PO 600X620X14-AD1

600MM Shaft Dia; 620MM Housing Bore; 14MM Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 14MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; PO Seal Design Code

Nr. katalogowy

PO 600X620X14-AD1

Nr kat. BDI

1256701

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.1
UNSPSC
31411705
EAN
7316571917108
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_PO
Materiał Wargi
PTFE
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
PO
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
PO 600X620X14-AD1
Waga / LBS
0.221
Długi Opis
600MM Shaft Dia; 620MM Housing Bore; 14MM Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 14MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; PO Seal Design Code
Średnica Wału
23,622 Cale | 600 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,551 Cale | 14 Milimetry
Otwór Obudowy
24,409 Cale | 620 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,551 Cale | 14 Milimetry