ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S27535443CS

S27535443CS

NTN S27535443CS

Oil Seal; 2-3/4" Shaft Diameter; 3.54" Housing Bore; 0.43" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.43" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Retainer; Steel Case; CS Seal Design Code

Nr. katalogowy

S27535443CS

Nr kat. BDI

17149379

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0692314644645
Kod Opisowy Konstrukcji
NTN_CS
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CS
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Oil Seal; 2-3/4" Shaft Diameter; 3.54" Housing Bore; 0.43" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.43" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Retainer; Steel Case; CS Seal Design Code
Średnica Wału
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,43 Cale | 10,922 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,43 Cale | 10,922 Milimetry
Otwór Obudowy
3,54 Cale | 89,916 Milimetry