ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GE 200 ES

GE 20

GE 20 ŁOŻYSKO

Spherical Plain Bearing; 20MM Bore; 12MM Housing Width; 35MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 16MM Overall Width; Relubricatable

Nr. katalogowy

GE 20

Nr kat. BDI

15061742

CENA NETTO
10,18 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CX BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.06
UNSPSC
31171515
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
1.378
Średnica Zewn. Milimetry
35
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
Waga / LBS
0.143
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 20MM Bore; 12MM Housing Width; 35MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 16MM Overall Width; Relubricatable
Szerokość Całkowita
0,63 Cale | 16 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,472 Cale | 12 Milimetry