ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GE 25 ES

GE 25 ES

GE 25 ES ŁOŻYSKO

Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 20MM Overall Width; Relubricatable

Nr. katalogowy

GE 25 ES

Nr kat. BDI

1469520

CENA NETTO
10,62 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CX BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.12
UNSPSC
31171515
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
1.654
Średnica Zewn. Milimetry
42
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
2 Piece
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
Waga / LBS
0.262
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 20MM Overall Width; Relubricatable
Szerokość Całkowita
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,63 Cale | 16 Milimetry