ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GE 35 ES

GE 35 ES

GE 35 ES ŁOŻYSKO

Spherical Plain Bearing; 35MM Bore; 20MM Housing Width; 55MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 25MM Overall Width; Relubricatable

Nr. katalogowy

GE 35 ES

Nr kat. BDI

1469593

CENA NETTO
15,50 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CX BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.23
UNSPSC
31171515
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Średnica Zewn. Cale
2.165
Średnica Zewn. Milimetry
55
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
2 Piece
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
Waga / LBS
0.514
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 35MM Bore; 20MM Housing Width; 55MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 25MM Overall Width; Relubricatable
Szerokość Obudowy
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,984 Cale | 25 Milimetry