ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GE 45 ES

GE 45 ES

GE 45 ES ŁOŻYSKO

Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 32MM Overall Width; Relubricatable

Nr. katalogowy

GE 45 ES

Nr kat. BDI

15062448

CENA NETTO
25,34 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CX BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.43
UNSPSC
31171515
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Średnica Zewn. Cale
2.677
Średnica Zewn. Milimetry
68
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
Waga / LBS
0.941
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 32MM Overall Width; Relubricatable
Szerokość Całkowita
1,26 Cale | 32 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,984 Cale | 25 Milimetry