ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GE 50 ES

GE 50 ES

GE 50 ES ŁOŻYSKO

Spherical Plain Bearing; 50MM Bore; 28MM Housing Width; 75MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 35MM Overall Width; Relubricatable

Nr. katalogowy

GE 50 ES

Nr kat. BDI

1460792

CENA NETTO
29,44 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CX BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.55
UNSPSC
31171515
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
2.953
Średnica Zewn. Milimetry
75
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
2 Piece
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
Waga / LBS
1.204
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 50MM Bore; 28MM Housing Width; 75MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 35MM Overall Width; Relubricatable
Szerokość Obudowy
1,102 Cale | 28 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,378 Cale | 35 Milimetry