ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KI12D GŁÓWKA CIĘGNA

KI12D GŁÓWKA CIĘGNA

KI12D GŁÓWKA CIĘGNA ; żęński M12/prawy/PTFE/STAL

Rod End Bearing; 12MM Bore; 12MM Housing Width; Female; M12; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

Nr. katalogowy

KI12D GśŕWKA CIŇGNA

Nr kat. BDI

15072470

CENA NETTO
38,50 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
3
Marka
Nazwa Producenta
ASKUBAL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.05
UNSPSC
31171508
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Profil Sworznia
Female
Gwint Montażowy
M12
Kierunek Gwintu
Right Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Steel | PTFE
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
3 Piece
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupa Produktowa BDI
B04286
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.askubal.de
Waga / LBS
0.23589
Długi Opis
Rod End Bearing; 12MM Bore; 12MM Housing Width; Female; M12; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Średnica Kuli
0,63 Cale | 16 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,472 Cale | 12 Milimetry