ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PNA15/32-XL

PNA15/32-XL

PNA15/32 ŁOŻYSKO KULKOWE

Needle Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

PNA15/32

Nr kat. BDI

1412106

CENA NETTO
89,87 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.061
UNSPSC
31171512
EAN
4012801593250
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Średnica Zewn. Cale
1.26
Średnica Zewn. Milimetry
32
Szerokość w Calach
0.63
Szerokość w Milimetrach
16
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
Yes
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Self Contained Aligning Adaptor
Kategoria - BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
PNA15/32
Waga / LBS
0.137
Długi Opis
Needle Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable