ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21313 KCW33

21313 KCW33 ŁOŻYSKO

Spherical Roller Bearing; 65MM X 140MM X 33MM

Nr. katalogowy

21313 KCW33

Nr kat. BDI

15061770

CENA NETTO
147,33 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
CX BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171505
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical Roller
URL Producenta
Szczegóły Produktu
Spherical Roller Bearing
Specyfikacja Produktu
Spherical Roller Bearing; 65MM X 140MM X 33MM
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 65MM X 140MM X 33MM