ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BR526832

HK 4012

HK 4012 ŁOŻYSKO

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 40MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

Nr. katalogowy

HK 4012

Nr kat. BDI

1421096

CENA NETTO
14,93 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.033
UNSPSC
31171512
EAN
7316577115515
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
47
Szerokość w Calach
0.472
Szerokość w Milimetrach
12
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.06856
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 40MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable