ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NA 4902

NA 4907

NA 4907 ŁOŻYSKO ; CX

Needle Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

Nr. katalogowy

NA 4907

Nr kat. BDI

1469506

CENA NETTO
28,98 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
12
Nazwa Producenta
CX BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171512
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Średnica Zewn. Cale
2.165
Średnica Zewn. Milimetry
55
Szerokość w Calach
0.787
Szerokość w Milimetrach
20
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Needle
Długi Opis
Needle Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable