ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

7000CP4

7000CP4

NTN 7000CP4

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Nylon Cage Material; 1 (Single) Bearing

Nr. katalogowy

7000CP4

Nr kat. BDI

1209998

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.018
UNSPSC
31171531
EAN
4547359425635
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
1.024
Średnica Zewn. Milimetry
26
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4
Kołnierze
No
Matriał - Kulka
Steel
Materiał Bieżni
Steel
Typ Bieżni
1 Rib Outer Ring
Ilość Łożysk
1 (Single)
Kąt Styku
15 Degree
Napięcie Wstępne
None
Materiał Koszyka
Nylon
Element Toczny
Ball Bearing
Szlifowane
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact
Kategoria - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04270
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
7000CP4
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Nylon Cage Material; 1 (Single) Bearing
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,315 Cale | 8 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,315 Cale | 8 Milimetry