ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1641-ZZD

6213-ZZ

6213-ZZ ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

6213 2Z

Nr kat. BDI

1464336

CENA NETTO
28,19 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
20
Nazwa Producenta
CX BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.99
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Średnica Zewn. Cale
4.724
Średnica Zewn. Milimetry
120
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
Waga / LBS
2.18257
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,906 Cale | 23 Milimetry