ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

608ZZC3/EM

6303-ZZ

6303-ZZ ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

6303 2Z

Nr kat. BDI

1465918

CENA NETTO
4,54 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
15
Nazwa Producenta
CX BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.12
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
47
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
Waga / LBS
0.26455
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,551 Cale | 14 Milimetry