ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

36207

36207 ŁOŻYSKO

Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width

Nr. katalogowy

36207

Nr kat. BDI

15062733

CENA NETTO
19,20 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
GPZ BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171531
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
Szczegóły Produktu
Angular Contact Ball Bearing
Specyfikacja Produktu
35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width