ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2MMC202WI TUL

2MMC202WI TUL

TIMKEN 2MMC202WI TUL

Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 33MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

Nr. katalogowy

2MMC202WI TUL

Nr kat. BDI

22844978

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.132
UNSPSC
31171531
EAN
0087796330337
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Średnica Zewn. Cale
1.378
Średnica Zewn. Milimetry
35
Szerokość w Calach
1.299
Szerokość w Milimetrach
33
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
Matriał - Kulka
Ceramic
Ilość Łożysk
3 (1 Triplex Set)
Kąt Styku
15 Degree
Napięcie Wstępne
Light
Typ Bieżni
1 Rib Outer Ring
Materiał Koszyka
Phenolic
Element Toczny
Ball Bearing
Układ Montażowy
Triplex-Universal
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://timken.com
Numer Materiałowy producenta
2MMC202WI TUL
Waga / LBS
0.3
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 33MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material