ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2MMC9122WI TUX

2MMC9122WI TUX

TIMKEN 2MMC9122WI TUX

Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 84MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

Nr. katalogowy

2MMC9122WI TUX

Nr kat. BDI

22844209

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.12
UNSPSC
31171531
EAN
0087796336278
Otwór Calowy
4.331
Otwór Metryczny
110
Średnica Zewn. Cale
6.693
Średnica Zewn. Milimetry
170
Szerokość w Calach
3.307
Szerokość w Milimetrach
84
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
Matriał - Kulka
Ceramic
Ilość Łożysk
3 (1 Triplex Set)
Kąt Styku
15 Degree
Napięcie Wstępne
Extra Light
Typ Bieżni
1 Rib Outer Ring
Materiał Koszyka
Phenolic
Element Toczny
Ball Bearing
Układ Montażowy
Triplex-Universal
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://timken.com
Numer Materiałowy producenta
2MMC9122WI TUX
Waga / LBS
13.5
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 84MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material