ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

71922 CD/P4AQBCA

7020 CD/P4AQBCA

SKF 7020 CD/P4AQBCA

Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

Nr. katalogowy

7020 CD/P4AQBCA

Nr kat. BDI

1264252

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.968
UNSPSC
31171531
EAN
7316571042732
Otwór Calowy
3.937
Otwór Metryczny
100
Średnica Zewn. Cale
5.906
Średnica Zewn. Milimetry
150
Szerokość w Calach
3.78
Szerokość w Milimetrach
96
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
4 (1 Quadruplex Set)
Kąt Styku
15 Degree
Napięcie Wstępne
Extra Light
Typ Bieżni
1 Rib Outer Ring
Materiał Koszyka
Phenolic
Element Toczny
Ball Bearing
Układ Montażowy
Quadruplex-Tandem and Back to Back
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material