ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2209 EKTN9/C3W64F

1306 EKTN9

1306 EKTN9 ŁOŻYSKO

Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Tapered Adapter Mount; 72MM Outside Diameter; 19MM Inner Race Width; 19MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Nr. katalogowy

1306 EKTN9

Nr kat. BDI

1418718

CENA NETTO
86,34 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
8
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.39
UNSPSC
31171532
EAN
7316576626319
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Sposób Montażu
Tapered Adapter
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Tuleja Adaptera
H-306
Materiał Koszyka
Polyamide
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupa Produktowa BDI
B00152
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
1306 EKTN9
Waga / LBS
0.86
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Tapered Adapter Mount; 72MM Outside Diameter; 19MM Inner Race Width; 19MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,748 Cale | 19 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,748 Cale | 19 Milimetry