ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2210 ETN9

2210 ETN9

2210 ETN9 ŁOŻYSKO

Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Nr. katalogowy

2210 ETN9

Nr kat. BDI

1418513

CENA NETTO
123,17 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
14
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.57
UNSPSC
31171532
EAN
7316576620591
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Sposób Montażu
Shaft
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Koszyka
Polyamide
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupa Produktowa BDI
B00152
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
2210 ETN9
Waga / LBS
1.323
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,906 Cale | 23 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,906 Cale | 23 Milimetry