ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6309-2RS-NR-C3

6006LLUNR

NTN 6006LLUNR

Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

6006LLUNR

Nr kat. BDI

17143500

CENA NETTO
37,09 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.119
UNSPSC
31171504
EAN
4547359546620
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
2.165
Średnica Zewn. Milimetry
55
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
6006LLUNR/2A
Waga / LBS
0.256
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,512 Cale | 13 Milimetry