ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6001-ZZNR C/3

6208-2ZNR

6208-2ZNR ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

6208-2ZNR

Nr kat. BDI

1416051

CENA NETTO
80,16 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.386
UNSPSC
31171504
EAN
7316570652451
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
6208-2ZNR
Waga / LBS
0.85
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,709 Cale | 18 Milimetry