ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6316/C4

6302

6302 ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

6302

Nr kat. BDI

15062401

CENA NETTO
4,93 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
10
Nazwa Producenta
CX BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.08
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Średnica Zewn. Cale
1.654
Średnica Zewn. Milimetry
42
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
Waga / LBS
0.18078
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,512 Cale | 13 Milimetry