ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6226C3

6814

6814 ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

6814

Nr kat. BDI

1183061

CENA NETTO
142,38 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.13
UNSPSC
31171504
EAN
0029176029912
Otwór Calowy
2.756
Otwór Metryczny
70
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
6814
Waga / LBS
0.13
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,394 Cale | 10 Milimetry